Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsring Ms 165 ADA M32M40 vernick 165ADAM32-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erweiterung M - M M32-M40 Messing vernickelt
Erweiterung M - M M32-M40 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-E272H16
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088284
EAN/GTIN:
     4012195372196
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Erweiterungsring Ms 165 ADA M32M40 vernick 165ADAM32-40
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 8,70426*
€ 10,36426*
25
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 10,49*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 8,85315*
€ 10,54315*
24 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 9,5528*
€ 11,3428*
21 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 9,5822*
€ 11,3722*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,54315*
€ 12,54635
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85315*
€ 10,53525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 263,57875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.