Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-/Stielausleger l=210mm FS mit Klemmhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2023481
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     MWAG1221FS
EAN/GTIN:
     4012196325030
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
obo stielausleger länge 210mm
Leichter Wand- und Stielausleger in gekanteter Ausführung für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung. Breite: 210 mm, Ausführung: Wand- und Stielausleger, Höhe: 65 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Länge: 32,5 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 1,2 kN, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 200 mm Maße L (mm): 210
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
MWAG1221FS
Ident Code:
6424608
Weitere Suchbegriffe: wandausleger obo, wandausleger
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 5,61*
€ 8,01*
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 9,44*
€ 11,45*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,28*
€ 13,21*
1
€ 5,46*
ab € 9,54*
€ 13,57*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,25*
€ 15,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.