| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1936014 Herst.-Nr.: WL346W1XTUV-T5-25W-HFS EAN/GTIN: 8710163665047 |
| |
|
| | |
| Als Teil der Philips UV-C-Luftdesinfektions-Serie wurde die Philips UV-C-Desinfektions-'Upper Room'-Leuchte für die Desinfektion von Luft in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt. Sie ist für die Installation an Wänden vorgesehen. Die für niedrige Deckenhöhen optimierten UV-C-Strahlen werden auf Gerätehöhe und darüber verteilt. Der Richtung der UV-C-Strahlen wird durch spezielle Reflektoren und das Lamellendesign gesteuert. Dies ermöglicht die Desinfektion der Luft in einem Raum und stellt gleichzeitig sicher, dass die täglichen Geschäftsaktivitäten unter dem Bereich fortgesetzt werden können, in dem das Gerät aktiv ist. Lampenleistung: 25 W, Sockel: sonstige, Dimmbar: false, Gesamtlänge: 553 mm, Durchmesser: 0 mm, Integrierter Starter: true, Schwarzlichtlampe: false, Brennstellung: sonstige, Lampenform: sonstige, Externes Zündgerät erforderlich: false, Externes Vorschaltgerät erforderlich: false, Leuchtmittel: sonstige, Mittlere Nennlebensdauer: 9000 h, Lampenspannung: 220...240 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 29,6 kWh, Art der UV-Strahlung: UV-C, Geeignet zur Luftdesinfektion: true, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: false, Geeignet zur Insektenbekämpfung: false, Geeignet für medizinische Anwendungen: false, Geeignet zur Reprografie: false, Geeignet zur Körperbräunung: false, Geeignet zur Wasserdesinfektion: false, Quecksilbergehalt: 4,4 mg Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Leuchten | Produkt Typ: | WL346W1XTUV-T5-25W-HFS | Ident Code: | 66504700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.598,01* | € 1.742,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.585,12* | € 1.743,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.600,19* | € 1.759,67* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.839,29* | € 1.995,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|