| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1907541 Herst.-Nr.: ELRH5-I-SC-24DC/500AC-9-SP EAN/GTIN: 4046356871792 |
| |
|
| | |
| Hybrid-Motorstarter zum Reversieren von 3~ AC-Motoren bis 550 V AC, mit 24 V DC Eingang, 9 A Ausgangsstrom, einstellbarer Überlastabschaltung und ohne Unterlasterkennung. Breite: 22,5 mm, Höhe: 107 mm, Tiefe: 113,65 mm, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie: 9 A, Überlastauslöser Stromeinstellung: 1,5...9 A, Tragschienenmontage möglich: true, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 19,2 V, Schutzart (IP): IP20, Auslöseklasse: CLASS 10, mit Kurzschlussauslöser: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: DC, Art des Motorstarters: Wendestarter Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | ELRH5-I-SC-24DC/500AC-9-SP | Ident Code: | 2904678 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreieckschütz, Schütz, Wendeschütz, Netzschütz, Stern-Dreieck-Kombination |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 97,92* | € 123,32* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 99,07* | € 124,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 99,07* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|