| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1900740 Herst.-Nr.: MMR-MMULTIMEDIA-MUFFE92X50SW EAN/GTIN: 4013960363913 |
| |
|
| | |
| Die Multimedia-Muffe ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus weichem Polyolefin, in der Farbe schwarz. Verwendet wird diese Muffe zum verbinden der Multimedia-Rohre. Der Vorteil liegt in der dichten- und formschlüßigen Verbindung der Multimedia-Rohre. Farbe: schwarz, Ausführung: Steck, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Zweiteilig: false, Werkstoff: Kunststoff, mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 92 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, mit Innengewinde: false, mit Sperrfunktion: false, Exzentrisch: false, Material Dichtung: ohne Dichtung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | MMR-MMULTIMEDIA-MUFFE92X50SW | Ident Code: | 29451292 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,31852* | € 6,39852* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,37* | € 6,47* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,59* | € 6,77* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,0459* | € 7,3359* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 5,10* | € 7,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|