| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15054017 Herst.-Nr.: 29451292 EAN/GTIN: 4013960363913 |
| | |
|
| | |
| Muffe Multimedia f.Kunststoff-Wellr. MMR-M schwarz 92/50 Die Multimedia-Muffe ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus weichem Polyolefin, in der Farbe schwarz. Verwendet wird diese Muffe zum verbinden der Multimedia-Rohre. Der Vorteil liegt in der dichten- und formschlüßigen Verbindung der Multimedia-Rohre. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyethylen (PE) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Güte der Oberflächenbeschichtung: | sonstige | Oberfläche poliert: | nein | Oberfläche gebürstet: | nein | Halogenfrei: | nein | Ausführung: | Steck | Mit Sperrfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,30852* | € 6,35852* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,36* | € 6,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,59* | € 6,75* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,0259* | € 7,3459* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 5,08* | € 7,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|