Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Klemmschelle M20 grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1900038
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     CLIPFIX-UV20GR
EAN/GTIN:
     4013960312874
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
fränkische klemmschelle
clipfix-UV grau ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus modifiziertem Polypropylen, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für das graue Kunststoff-Stangenrohr FPKu-ES-F-UV sowie für alle Wellrohre. Bei den Nennweiten 40 und 50 liegen clipsib Sicherungsbügel bei. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm). Bei der Befestigung unter extremen Bedingungen wie Vibration, hohen Temperaturen, über Kopf, hohen Gewichten usw. müssen die angegebenen Schellenabstände stark verringert werden oder durch Metall Bügelschellen (ASG-E) ersetzt werden. Bis 10 Jahre UV-stabil. Farbe: grau, UV-beständig: true, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Einsatztemperatur: -25...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 20 mm, Befestigungsart: Schraubloch, mit Einlage: false, Anreihbar: true, Geeignet für Schutzschläuche: true, mit Mauerdichtung: false Größe: 20 Farbe: grau VPE: 50 Stck.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
CLIPFIX-UV20GR
Ident Code:
22573020
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,26*
€ 28,66*
€ 4,80*
ab € 23,375*
€ 31,275*
€ 5,46*
ab € 25,30*
€ 33,81*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 25,795*
€ 34,205*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 27,255*
€ 36,165*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,165*
€ 43,03635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,525*
€ 42,27475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,585*
€ 39,96615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,285*
€ 38,41915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,055*
€ 36,95545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,255*
€ 32,43345
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5451* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.