Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Klemmschelle UV-stabilisiert clipfix-UV 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-111877
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22573020
EAN/GTIN:
     4013960312874
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
fränkische klemmschelle
Fränkische Kunststoff-Klemmschelle UV-stabilisiert clipfix-UV 20 gr Geeignet für Rohrdurchmesser 20 ...

20mm, Werkstoff Kunststoff, Anreihbar, Max.

Anzahl der Rohre 1, Befestigungsart Schraubloch, Farbe grau, Kunststoff-Klemmschelle für FPKu-ES-F-UV grau, sowie für alle Wellrohre, nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert,inkl.

clipsib Sicherungsbügel bei Type 40/50,

Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Anreihbar:
Ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Iso-Klemmschelle, Kunststoff-Klemmschelle, Kunststoffklemmschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Schelle, Zubehör, clipfix-UV
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,26*
€ 28,66*
€ 4,80*
ab € 23,375*
€ 31,275*
€ 5,46*
ab € 25,30*
€ 33,81*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 25,795*
€ 34,205*
Frei Haus
ab € 26,01*
€ 34,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,66*
€ 34,1054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,97*
€ 33,2843
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,44*
€ 30,2736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,58*
€ 29,2502
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.