| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1900013 Herst.-Nr.: SMSKU-E-UV40SW EAN/GTIN: 4013960312607 |
| |
|
| | |
| SMSKu-E-UV ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus modifiziertem PVC, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert. Verwendet wird diese Steckmuffe zur Verbindung des Kunststoff-Stangenrohres FPKu-ES-F-UV schwarz und FFKuS-ES-F-UV und bei Aufputzinstallationen im Freien. Der Vorteil liegt in der UV-Stabilität, bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Farbe: schwarz, Ausführung: Steck, UV-beständig: true, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Zweiteilig: false, Werkstoff: Kunststoff, mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 40 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, mit Innengewinde: false, mit Sperrfunktion: false, Exzentrisch: false, Material Dichtung: ohne Dichtung Größe: 40 Farbe: schwarz VPE: 25 Stck. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | SMSKU-E-UV40SW | Ident Code: | 22551040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckmuffe pe, Installationsrohr (Kunststoff-), Schutzrohr (Kunststoff-, Elektroinst.), Kunststoffrohr (Elektroinstallation) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 4,5213* | € 5,7213* | | | | | | 18 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 4,6559* | € 5,8659* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 5,80* | ab € 4,68* | € 5,88* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 4,91732* | € 6,16732* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,55* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 143,0325* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|