| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1899669 Herst.-Nr.: ZBT12-10 EAN/GTIN: 4015081911615 |
| |
|
| | |
| Motorschutzrelais, Sortiment: Bimetallrelais ZBT bis 97 A, Zusatzausrüstung, Zubehör: Motorschutzrelais, Baugröße: ZBT12, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiauslösung, Montageart: Direktanbau, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILMT7, DILMT9, DILMT12, DILMT17, DILMT25, DILMT32, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, GB14048, Schutzart: IP20 Montageart: Direktanbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Auslöseklasse: CLASS 10 A, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Einstellbarer Strombereich: 6...10 A, Reset-Funktion Eingang: false, Reset-Funktion automatisch: true, Reset-Funktion Taster: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZBT12-10 | Ident Code: | 190938 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,42* | € 54,20* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,36* | € 54,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,20* | € 55,29* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 46,50* | € 60,87* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 67,72* | € 86,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|