| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1864309 Herst.-Nr.: 1038207 EAN/GTIN: 4035209214930 |
| |
|
| | |
| Die klassische Handwerkerleiter. Beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder, robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß. Holme aus massivem Kiefernholz. Sprossen aus stabilem Buchenholz. Durch die speziellen Vierkantzapfen und ein besonderes Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbare Holm-Sprossenverbindung gegeben. Breite: 0,59 mm, Ausführung: Gelenkleiter, Gewicht: 12,5 kg, Anzahl der Elemente: 2, Anzahl der Sprossen: 7, Werkstoff: Holz, Transportlänge: 2,1 m, Tragfähigkeit: 150 kg kg, Länge: 2,1 m, mit Plattform: false, Plattformhöhe: 1,3 mm, mit Rädern: true, Konform zur TRBS 2121-2: true Sprossen: 2x7 Maße L (m): 2,08 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Layher Steigtechnik GmbH | Produkt Typ: | 1038207 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 74,89* | € 96,11* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 93,68* | € 119,06* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,26* | € 119,75* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,86* | € 147,56* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 145,91* | € 182,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|