Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1820459 Herst.-Nr.: KL060160IS EAN/GTIN: 4012078585996 |
| |
|
| | |
| Mit Öffnungsfeder und V-förmiger Schneide. Mit Stellschraube zum Einstellen des Kabeldurchmessers. Abisolierbereich für ein- und mehrdrähtige Kabel 0 bis Durchmesser 5,0 mm bzw. 10,0 mm² LeiterQuerschnitt. Isoliert: true, Oberflächenschutz: verchromt, mit Drahtschneider: false, Gewicht: 160 g, Länge: 160 mm, Schutzisoliert 1000 V: true, Längsschnitt: true, Rundschnitt: false, Abisolierbereich AWG: 7, Spiralschnitt: false, Kerbtiefe einstellbar: true, Abisolierlänge einstellbar: true, Abisolierbereich Durchmesser: 5 mm, Abisolierbereich Querschnitt: 10 mm², Griffausführung: 2-Komponenten, mit Aufprallschutz: true, ESD geprüft: false, Griffüberzug: ohne, Selbsteinstellend: false, VDE-geprüft: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | KL060160IS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,83* | € 30,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,05* | € 30,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,41* | € 31,02* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,81* | € 31,56* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 28,68* | € 37,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|