Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Abisolierzange, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KL060160IS
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL060160IS
EAN/GTIN:
     4012078585996
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
klauke abisolierzange
Mit Öffnungsfeder und V-förmiger Schneide. Mit Stellschraube zum Einstellen des Kabeldurchmessers. Abisolierbereich für ein- und mehrdrähtige Kabel 0 bis Durchmesser 5,0 mm bzw. 10,0 mm² Leiterquerschnitt.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
10 mm²
Abisolierbereich AWG:
7
Abisolierbereich Durchmesser:
5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Mit Drahtschneider:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
ja
ESD geprüft:
nein
Mit Aufprallschutz:
ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, Abisolierwerkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.