Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1805636 Herst.-Nr.: LV850005 EAN/GTIN: 3606481156259 |
| |
|
| | |
| Dies ist das digitale Modul -MasterPact Betriebsassistent- für Micrologic X Auslöser für den MasterPact MTZ. Ein Digitalmodul ist eine erweiterte Funktion, die in jeder Phase des Produktlebenszyklus in den Micrologic X-Auslöser hochgeladen werden kann. Mit den digitalen Modulen können Sie den MasterPact MTZ-Schutzschalter an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Die digitalen Module sind rund um die Uhr im Schneider Electric GoDigital Store (godigital.schneider-electric.com) verfügbar. Das Hochladen der digitalen Module erfolgt ohne Stromunterbrechung mit der Software EcoStruxure Power Commission und einem USB-Kabel. Dieses digitale Modul unterstützt den Wartungsbediener beim Wiedereinschalten und Ausschalten des Leistungsschalters, indem es Anweisungen wie Reset (falls zutreffend) oder Ladefeder (falls zutreffend) liefert. Es zeigt den Status des Leistungsschalters an, z. B. Einschaltbereitschaft, Spulenstatus oder Federstatus. Dies ist eine echte Vor-Ort-Anleitung. Der Vorteil besteht darin, dass der Leistungsschalter aus einer Entfernung von wenigen Metern ein- und ausgeschaltet werden kann und die Wiedereinschaltzeit reduziert wird. Der volle Nutzen der Funktion ist gegeben, wenn sie zusammen mit dem diagnostischen und kommunizierenden Spannungsauslöser (MX, MN, XF) installiert wird. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LV850005 | Ident Code: | LV850005 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,38* | € 167,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 142,50* | € 168,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 147,31* | € 172,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,97* | € 174,64* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 164,88* | € 194,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|