|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-1801815 Herst.-Nr.: PSTX PSDKP-1 EAN/GTIN: 7320500509661 |
| |
|
|  |  |
 | PSTX Softstarter von ABB bieten einen kompletten Motorschutz in einem Gerät und funktionieren auch bei Last bzw. Netz-Unregelmäßigkeiten. PT-100, Fehlerstrom-, Über- und Unterspannungsschutz machen zusammen mit vielen anderen Funktionen Ihren Motor sicherer als je zuvor. PSTX bietet drei Typen der Strombegrenzung: Standard, zweifach und Rampe. Damit haben Sie die volle Kontrolle über Ihren Motor beim Start. Bei Erreichen der vollen Rampenspannung aktiviert PSTX seinen eingebauten Bypass. Dies spart Energie und reduziert die Wärmeentwicklung des Softstarters. Eine benutzerfreundliche und übersichtliche Anzeige spart Zeit und Ressourcen bei Einrichtung und Betrieb. Daneben bietet PSTX viele Funktionen zur Anwendungsoptimierung, z. B. Drehmomentregelung: Die effizienteste Art und Weise, Pumpen zu starten und zu stoppen. Die Pumpen-Reinigungsfunktion kann den Pumpendurchfluss intervallartig umkehren und somit Fremdkörper oder Anhaftungen lösen, wodurch die Verfügbarkeit Ihres Pumpensystems gewährleistet wird. Der langsame Tippbetrieb vorwärts und rückwärts erhöht die Flexibilität z. B beim Bedienen von Förderbändern und Kranen. Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PSTX PSDKP-1 | Ident Code: | 1SFA899319R1001 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Softstarter, sanftanlasser abb, abb hmi-panel, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 307,61* | € 357,61* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 314,80* | € 363,38* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 341,29* | € 394,90* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 367,27* | € 424,50* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 376,66* | € 434,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|