Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1800113 Herst.-Nr.: K433 EAN/GTIN: 4012078878326 |
| |
|
| | |
| Erstes Abisolierwerkzeug mit stufenlosem Abisolierbereich von 0,03 - 16 mm², ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische Formgebung, mit integriertem Klemmschutz, leicht auswechselbare Klingen, integrierter Seitenschneider bis max. 9 mm Durchmesser, hohe Standfestigkeit durch glasfaserverstärktes Polyamid Isoliert: false, Oberflächenschutz: sonstige, mit Drahtschneider: false, Gewicht: 140 g, Länge: 200 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, Längsschnitt: false, Rundschnitt: true, Abisolierbereich AWG: 5...32, Spiralschnitt: false, Kerbtiefe einstellbar: false, Abisolierlänge einstellbar: true, Abisolierbereich Durchmesser: 9 mm, Abisolierbereich Querschnitt: 0,03...16 mm², Griffausführung: sonstige, mit Aufprallschutz: false, ESD geprüft: false, Griffüberzug: sonstige, Selbsteinstellend: true, VDE-geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | K433 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 16mm², abisolierzange, klauke abisolierzange, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 107,86* | € 128,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 108,86* | € 129,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 108,79* | € 129,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 110,39* | € 131,49* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 134,96* | € 159,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|