Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug Mit Stufenlosem Abisolierbereich 0,03 - 16 Mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-K433
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K433
EAN/GTIN:
     4012078878326
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Erstes Abisolierwerkzeug mit stufenlosem Abisolierbereich von 0,03 - 16 mm², ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische Formgebung, mit integriertem Klemmschutz, leicht auswechselbare Klingen, integrierter Seitenschneider bis max. 9 mm Durchmesser, hohe Standfestigkeit durch glasfaserverstärktes Polyamid
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.03 mm² | 16 mm²
Abisolierbereich AWG:
5 | 32
Abisolierbereich Durchmesser:
9 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Mit Drahtschneider:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
sonstige
VDE geprüft:
nein
ESD geprüft:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.