| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1715346 Herst.-Nr.: SAIL-M12G-4BS0.5U EAN/GTIN: 4050118615524 |
| |
|
| | |
| Kabellänge: 0,5 m, Ausführung der Leitung: mehradrig, Polzahl: 4, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Durchgangswiderstand: 0 mOhm, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SAIL-M12G-4BS0.5U | Ident Code: | 2593260050 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,67* | € 29,20* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,07* | € 29,92* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,35* | € 30,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|