Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1714686 Herst.-Nr.: CABTITESE25-26LRGGY EAN/GTIN: 4050118616972 |
| |
|
| | |
| Geschlitzte Kabeltülle für das Einführen von Leitungen in ein Gehäuse. Farbe: grau, Ausführung: offen, Wasserdicht: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Gesamtlänge: 17,7 mm, mit Zugentlastung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Einsatztemperatur: 90...-40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Winkelausführung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 25...26 mm, Schutzart (IP): IP66, Bohrungsdurchmesser: 26 mm, Für Wandstärke: -...- mm, Schrumpftechnik: false, Anzahl der Kabel: 1, Geeignet für Kabelverschraubung: false, Gasdicht: false, Feuerfest: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CABTITESE25-26LRGGY | Ident Code: | 2584400000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 25,00* | ab € 5,25* | € 6,88* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 18,854* | € 26,444* | | | | | 46 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,45* | ab € 22,46* | € 30,99* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 24,893* | € 34,113* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 25,259* | € 34,499* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,4893* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|