Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 2584400000 CABLE GROMMET, OPEN, TPE, GREY, Grommet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2989183
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2584400000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
weidmüller durchführungstülle
Montagelochdurchmesser: -
  • Produktpalette: Cabtite SE Series
  • Kabeltülle: Open
  • Panelstärke, max.: -
  • Kabeldurchmesser, max.: 26 mm
  • Material d. Kabeltülle: TPE (Thermoplastic Elastomer)
  • Kabeldurchmesser, min.: 25 mm
  • Farbe d. Kabeltülle: Grey
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, WEIDMULLER, 2584400000, 2989183, 298-9183
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 5,26*
    € 6,86*
    22 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 18,924*
    € 26,254*
    45 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Packung
    € 4,45*
    ab € 22,59*
    € 30,90*
    18 Tage
    unbekannt
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 25,033*
    € 33,713*
    9 Tage
    unbekannt
    1
    pro Packung
    € 5,50*
    ab € 25,399*
    € 34,159*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.