Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe LED PL-T 4P HF 6.5W 840 4P GX24q-2 EEL: E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1689216
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     COREPRO-LED-PLT-HF-6.5W-840-4P-GX24Q-2
EAN/GTIN:
     8719514487789
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Die CorePro LED PL-T Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle PL-T Kompaktleuchtstofflampen als 4 Pin Version (HF: EVG für PL-C) Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu konventionellen Lösungen erzielen. Farbe: weiß, Sockel: GX24q-2, Gehäusefarbe: weiß, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 42 mm, Energieeffizienzklasse: E, Lampenlichtausbeute: 123 lm/W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Länge: 119 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 20...60 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Mittlere Nennlebensdauer: 30000 h, Nennstrom: 150...300 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 7 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 6,5 W, Lichtstrom: 800 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Lampenbezeichnung: sonstige, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 200000, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 800 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Leistungsfaktor: 0,9, Energieeffizienzindex (EEI): 0,127
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
COREPRO-LED-PLT-HF-6.5W-840-4P-GX24Q-2
Ident Code:
48778900
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 9,44*
€ 11,24*
1
€ 8,50*
ab € 11,69*
€ 11,69*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,15*
€ 12,23*
2 Tage
31
1
€ 5,90*
ab € 8,80*
€ 12,60*
Lager 6232
384
1
€ 5,90*
ab € 12,31*
€ 17,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48776500
ab € 8,72*
Ähnlich
Philips
70663300
ab € 5,63*
Ähnlich
Philips
70665700
ab € 5,65*
Ähnlich
Philips
CPLC9W840Q3
ab € 6,75*
Ähnlich
Philips
54115900
ab € 6,87*
Ähnlich
Philips
54121000
ab € 5,48*
Ähnlich
Philips
655025
ab € 9,74*
Ähnlich
Philips
54119700
ab € 5,75*
Ähnlich
Philips
48784000
ab € 10,58*
Ähnlich
Philips
48786400
ab € 10,46*
Ähnlich
Philips
48788800
ab € 11,57*
Ähnlich
Philips
48790100
ab € 10,75*
Ähnlich
Philips
48780200
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.