Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1679363 Herst.-Nr.: MB3APT-I-PA66-WH(100) EAN/GTIN: 4031026550336 |
| |
|
| | |
| SolidTack MB Sockel mit Hochleistungsklebeband aus homogenem Acrylat. Sehr gute Anfangshaftung, die sich mit der Zeit noch erhöht. Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen. Schutzfolie mit Überstand erleichtert das Abziehen. SolidTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung insbesondere für niederenergetische Oberflächen. Sie bieten eine Alternative überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind. Die Sockel können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Metalloberflächen oder Kunststoffverkleidungen in diversen Bereichen wie Schaltschränken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschinenbau. Farbe: weiß, Breite: 19 mm, Höhe: 3,8 mm, Geeignet für Kabelbinderbreite bis: 4,4 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 19 mm, Einsatztemperatur: -40...85 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: kleben und schrauben, Durchmesser Befestigungsloch: 3,1 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | MB3APT-I-PA66-WH(100) | Ident Code: | 151-01558 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,5991* | € 0,7591* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,60336* | € 0,76336* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,6109* | € 0,7709* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,6321* | € 0,8021* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,6376* | € 0,8076* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 80,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|