Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 19x19mm MB3APT-A weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebesockel 19x19mm MB3APT-A weiß
Klebesockel 19x19mm MB3APT-A weiß
Klebesockel 19x19mm MB3APT-A weiß
Klebesockel 19x19mm MB3APT-A weiß
Klebesockel 19x19mm MB3APT-A weiß
Klebesockel 19x19mm MB3APT-A weiß
Artikel-Nr.:
     C1197-151-02978
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02978
EAN/GTIN:
     4031026626079
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen heller...
selbstklebende kabelschellen
  • SolidTack MB Sockel mit Hochleistungsklebeband aus homogenem Acrylat
  • Sehr gute Anfangshaftung, die sich mit der Zeit noch erhöht
  • Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen
  • Schutzfolie mit Überstand erleichtert das Abziehen

SolidTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung insbesondere für niederenergetische Oberflächen. Sie bieten eine Alternative überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind. Die Sockel können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Metalloberflächen oder Kunststoffverkleidungen in diversen Bereichen wie Schaltschränken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschinenbau.
Weitere Informationen:
Länge:
19.0 mm
Breite:
19.0 mm
Höhe:
3.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.4 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
3.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Befestigungselemente, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatte, Befestigungssockel, Befestigungssockel für Kabelbinder, Bindersockel, Halteplatte, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinderhalter, Kabelbindersockel, Kabelbinder Sockel, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelsockel, kabelsockel, Kabelsockel zum Kleben, Kabelsockel zum Schrauben, Klebeplatten, Klebesockel, klebesockel, Montagesockel, Montage-Sockel, Montagesockel selbstklebend, Schraubsockel, Sockel, Sockel Kabelbinder, Sockel mit Kleber, SolidTack, Tyton
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,06*
€ 89,3214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,11*
€ 87,0009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,25*
€ 82,4075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,52*
€ 80,3488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,12*
€ 70,3528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.