Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierschlauch 100m x1,2mm Chloropren schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1676445
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     H12BKX100M-CR-BK(100)
EAN/GTIN:
     5022660687631
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Hochelastischer Chloroprenschlauch. Dehnungsfaktor bis 500%. Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab. Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120° C. Auf Rolle verfügbar. Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen Hellermann Schläuche in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Hellermann Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung. Farbe: schwarz, Hitzebeständig: false, Innendurchmesser: 1,2 mm, Strecktülle: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
H12BKX100M-CR-BK(100)
Ident Code:
608-01200
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,76429*
€ 0,97429*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,7867*
€ 0,9967*
100
€ 5,46*
ab € 0,7991*
€ 1,0091*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,8525*
€ 1,0725*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,89*
€ 1,12*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,0725*
€ 1,27628
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,0025*
€ 1,19298
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,8525*
€ 1,01448
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 107,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-10001
ab € 73,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.