Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester für die mobile Prüfung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1676010
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     ST725
EAN/GTIN:
     4014651503168
Suchbegriffe:
FI-Tester
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
Benning ST 725 Batterie- und netzbetriebener Gerätetester DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3. Prüfung von Geräten mit netzspannungsabhängigen Schaltelementen/ Netzteilen/Relais, wie elektronisch gesteuerte Geräte/Werkzeuge, Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik sowie Geräten, die nur mit Netzspannung vollständig geprüft werden können. Anzeige graphisch. Grenzwertanzeige ja. Grenzwerte gemäß VDE-Norm voreingestellt. Mobil, durch Batteriebetrieb netzunabhängig. Einfach, Bedienung über Drucktasten. Schnell, Prüfung innerhalb weniger Sekunden. Komplett, Schutzleiterstrom im Differenz- und Ersatzableitstromverfahren. Messungen: Isolationswiderstandsmessbereich 0.1 MOhm - 20 MOhm. Nennprüfspannung 250 V. Nennprüfspannung 500 V. Einstellbar. Schutzleiterwiderstandsmessbereich 0.05 Ohm - 20 Ohm. Impuls-Prüfstrom 200 mA, notwendig bei oxidierten Kontakten. Ersatzableitstrom ja. Differenzstrom ja. Direkte Messung ja. Schutzleiterstrom ja. Berührungsstrom ja. Schutzleiter-/Berührungsstrom 0.25 mA - 20 mA. Netzbetrieb: Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzstrom-/ direktes Messverfahren mit automatischer Netzumpolung. Batteriebetrieb: Schutzleiter-/ Berührungsstrom über Ersatzableitstromverfahren. Leistungsmessung ja. Leitungstest inkl. RPE, RISO, Durchgangs-/ Kurzschlussprüfung des Phasen-/ Neutralleiters, Spannung an externer Schutzkontaktsteckdose. Anschluss für externe Messadapter ja. Aktive Prüfung 3-phasiger Geräte unter Funktionsbedingung über optionale Messadapter. Weitere Messadapter optional erhältlich. Prüfen von Verlängerungsleitungen ja. Geräteanschluss- und Verlängerungsleitungen. Prüfung von fest installierten und mobilen 30 mA FI/RCD/PRCD-Schutzschaltern mit Messung der Auslösezeit. Spannung an externer Schutzkontaktsteckdose. Integrierte Echtzeituhr zur Speicherung der Messwerte mit Prüfdatum. Besonderheiten: Automatischer Prüfablauf ja. Automatischer Prüfablauf mit gut/ schlecht Anzeige für Geräte der Klasse I, II (III) und Leitungstest. Messwertspeicher ja. Ausführung der Schnittstelle USB-A. Messwertspeicher für 999 Prüfobjekte, auslesbar über Micro-USB-Schnittstelle. Downloadsoftware zur Prüfprotokollerstellung in MS Excel. Druckeranschluss ja. Druckeranschluss USB-A. Direkte Prüfprotokollerstellung über serielle Schnittstelle und optionalen Drucker. Batteriekapazität für 2.500 Prüflinge. Download der Prüfprotokolle Excel/PDF. Aktive Prüfung ja. Passive Prüfung ja. Alternative Methode ja. Differenzstrommethode ja. Direkte Methode ja. Spannungsmessung ja. Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person. Abmessungen Länge 270 x Breite 115 x Tiefe 55 mm. Gewicht 1.1 kg. Lieferumfang umfasst Prüfgerät, Tasche, Prüfleitung mit Abgreifklemme, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteleitung, 6 x 1.5 V Mignon/AA/LR6 Batterie, Micro-USB-Kabel, Downloadsoftware, Sicherung 16 A (10019440) Messwertspeicher: true, Anzeige: graphisch, Isolationswiderstandsmessbereich: 0,1...20 MOhm, Schutzleiterwiderstandsmessbereich: 0,05...20 Ohm, Leistungsmessung: true, Verbraucherstrommessung: false, Grenzwertanzeige: true, Automatischer Prüfablauf: true, Anschluss für externe Messadapter: true, Prüfen von Verlängerungsleitungen: true, Schutzleiterstrom: true, Berührungsstrom: true, Spannungsmessung: true, Drucker integriert: false, Ausführung der Schnittstelle: USB-A, Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person: true, Aktive Prüfung: true, Passive Prüfung: true, Alternative Methode: true, Differenzstrommethode: true, Direkte Methode: true, Druckeranschluss: USB-A, Prüfung nach EN 50678: true, Prüfung nach EN 50699: true, Prüfung nach IEC/EN 62353: false, Prüfung nach IEC/EN 60974-4: false, Prüfung nach EN 62638: false, Prüfung nach EN 62911: false, Ableitstrommessung DC: true, Auslösezeitmessung von (P)RCDs: true, Eingabe von Prüflingsinformationen: true, Prüfung nach VDE 0701: true, Prüfung nach VDE 0702: true, Prüfung nach VDE 0701/0702: false, Prüfung nach VDE 0751: false, Prüfung nach VDE 540-4: false, Konform IET-Leitfaden: In-Service-Inspektion und -prüfung, 5. Ausgabe: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BENNING Elektrotechnik & Elektronik
Produkt Typ:
ST725
Ident Code:
050316
Weitere Suchbegriffe: gerätetester benning, vde messgerät, Spannungsprüfer, Kraftmeßgerät, Oszilloskop, Dreheisen-Spannungsmesser, Zangenmeßgerät
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
43
€ 4,90*
ab € 699,13*
€ 711,18*
1
Frei Haus
ab € 727,73*
€ 771,65*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 726,81*
€ 771,65*
5 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 726,87*
€ 773,74*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 762,78*
€ 808,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,47*
€ 962,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,61*
€ 957,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,56*
€ 937,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,58*
€ 922,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,78*
€ 907,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044140
ab € 314,49*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,48*
Zubehör
Benning
044122
ab € 53,59*
Zubehör
Benning
044123
ab € 68,93*
Zubehör
Benning
044141
ab € 327,74*
Zubehör
Benning
044144
ab € 66,46*
Zubehör
Benning
756212
ab € 49,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.