Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch 30m grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1672099
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     PSRSC12-PVC-GY(30)
EAN/GTIN:
     4031026326542
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Flexibel. Einfache Reinigung der glatten Außenwand. Selbstverlöschend. Leichte Einführung der Kabel. Begrenzt torsionsdrehbar. Verwendbar mit PSR-Kunststoffverschraubungen PA66 und PSRSC-Metallverschraubungen. Farben: grau; schwarz, grün (ölbeständig), blau (temperaturbeständig), orange (hochflexibel) auf Anfrage. Der flexible PVC-Schlauch innen und außen glatt mit Spiralverstärkung aus Hart-PVC eignet sich für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, Lebensmittelverarbeitung, Automation, Schiffbau und Elektroinstallationen. Farbe: grau, Außendurchmesser: 14,2 mm, UV-beständig: false, Innendurchmesser: 10 mm, Einsatztemperatur: -5...70 °C, Biegeradius, statisch: 50 mm, Werkstoff der Wendel: Hartkunststoffwendel, Innen glatt: true, Flexibilität: flexibel, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach N: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Außen glatt: true, Nenndurchmesser: 12 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP68, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false Biegeradius (mm): 50 Innen / Außen-Ø (mm): 10,0/14,2 Öffnungs-Ø (mm): 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
PSRSC12-PVC-GY(30)
Ident Code:
166-40301
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 4,99334*
€ 5,73334*
20 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 5,76*
25 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,80*
ab € 5,09*
€ 5,86*
Lager 6232
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 5,17*
€ 5,94*
30
Frei Haus
ab € 5,178*
€ 5,968*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
ab 60 Meter
€ 5,89*
€ 7,01
pro Meter
ab 150 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
ab 300 Meter
€ 5,60*
€ 6,66
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 178,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.