Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband, 110 mm, Band schwarz, 300 m, 556-00118


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbband, 110 mm, Band schwarz, 300 m, 556-00118
Farbband, 110 mm, Band schwarz, 300 m, 556-00118
Artikel-Nr.:
     4502-42P3956
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     556-00118
EAN/GTIN:
     4031026209425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
farbband für etikettendrucker
Thermotransfer-Farbband, 556-00118, HELLERMANN TYTON Die Thermotransferdrucktechnik basiert auf der Erwärmung bestimmter Punkte im Druckkopf. Dadurch wird die Tinte sehr präzise vom Farbband auf die Oberfläche des Druckmaterials übertragen. Features * Thermotransfer-Farbband für höchste Qualität und Leistung der gedruckten Etiketten * Das Farbband wurde speziell entwickelt, um die Druckleistung für das empfohlene Material zu maximieren
Weitere Informationen:
Bandfarbe:
schwarz
Breite:
110 mm
Geeignet für:
Etiketten
Länge:
300 m
Material:
Polyester
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.3562 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Thermotransferfarbband, Farbband, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Beschriftungsgerät, Schriftdruckgerät, Drucker, Thermodrucker, Thermotransferdrucker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 104,98*
€ 124,23*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 106,53*
€ 126,12*
Frei Haus
ab € 94,38*
€ 133,40*
€ 5,95*
ab € 119,84*
€ 140,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.