Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurschutzformtüllen schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1665735
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     H4202-PVC-FR-BK(1000)
EAN/GTIN:
     4031026186764
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Bietet hervorragende Zugentlastung. Flexibel und leicht zu verarbeiten. Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse. Schnurschutztüllen werden zur Zugentlastung von Kabeln und Leitungen eingesetzt. Sie werden außerdem als Knickschutz an Gehäuseausgängen verwendet. Bei der Verarbeitung von Tüllen wird die Anwendung von Hellerine empfohlen. Farbe: schwarz, Min. Innendurchmesser: 7 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 7...9 mm, Kabel: sonstige, Steckverbinder: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
H4202-PVC-FR-BK(1000)
Ident Code:
634-04200
Weitere Suchbegriffe: Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 274,52*
€ 292,57*
1
Frei Haus
ab € 272,27*
€ 315,87*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 314,35*
€ 334,19*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 330,73*
€ 351,63*
10
€ 5,95*
ab € 369,90*
€ 390,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 292,57*
€ 348,1583
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,52*
€ 326,6788
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,27452* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 2.925,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.