Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1665729 Herst.-Nr.: H120-PVC-FR-BK(500) EAN/GTIN: 4031026186689 |
| |
|
| | |
| Bietet hervorragende Zugentlastung. Flexibel und leicht zu verarbeiten. Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse. Schnurschutztüllen werden zur Zugentlastung von Kabeln und Leitungen eingesetzt. Sie werden außerdem als Knickschutz an Gehäuseausgängen verwendet. Bei der Verarbeitung von Tüllen wird die Anwendung von Hellerine empfohlen. Farbe: schwarz, Min. Innendurchmesser: 3 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 3...4,5 mm, Kabel: sonstige, Steckverbinder: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | H120-PVC-FR-BK(500) | Ident Code: | 634-01200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 109,02* | € 120,07* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 108,57* | € 134,53* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 125,12* | € 136,92* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 6,50* | ab € 131,18* | € 144,07* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 146,32* | € 160,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,21804* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 2.401,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|