Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolvin Wellrohr Ø12mm PA6 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1664045
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     IWS12-PA6-BK(50)
EAN/GTIN:
     4031026192642
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Guter Abriebschutz. Hoch flexibel. Beständig gegen Öle, Treibstoffe und Lösungsmittel. Selbstverlöschend nach UL94 HB und FMVSS 302. Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. IWS Wellrohre schützen Kabel und Leitungen in Personen- und Lastkraftwagen sowie in Schaltschränken und Maschinen. Außendurchmesser: 15,7 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 12,2 mm, Einsatztemperatur: -40...120 °C, Brandschutz nach UL 94: sonstige, Biegeradius, statisch: 30 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Nenndurchmesser: 12 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Biegeverhalten: flexibel, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Biegeradius, dynamisch: 30 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
IWS12-PA6-BK(50)
Ident Code:
169-22120
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,0282*
€ 1,3382*
50
Frei Haus
ab € 1,0488*
€ 1,3588*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,054*
€ 1,374*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,48*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,2067*
€ 1,5567*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,374*
€ 1,63506
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,344*
€ 1,59936
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,264*
€ 1,50416
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,054*
€ 1,25426
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 68,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,26*
Sonstiges
HellermannTyton
151-14312
ab € 0,289*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.