Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Geflechtschlauch schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1661857
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HEGP30-PET-BK(50)
EAN/GTIN:
     4031026125879
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Hergestellt aus robustem Polyester. Hoch flexibel. Gute Abriebfestigkeit. Sehr hohe Oberflächenabdeckung. 13 Größen für Durchmesser von 1-66 mm für einen optimalen Halt. Anwendung finden die flexiblen Helagaine HEGP Geflechtschläuche im Automobilbereich, Maschinenbau sowie in Schaltschränken und bei elektrischen Geräten für den Abriebschutz. Die offene Struktur vermeidet Temperaturstau. Helagaine HEGP erfüllt die Anforderungen von EN 45545-2 und ist daher für den Einsatz im Schienenfahrzeugbau sehr gut geeignet. Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Temperatur: -50...150 °C, Brandschutz nach UL 94: V2, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach DIN 5510: false, Werkstoff: Kunststoff, Nenndurchmesser: 30 mm, Bündeldurchmesser: 20 mm, Offen (nachträglich montierbar): false, Zulassung nach NF F 16-101: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HEGP30-PET-BK(50)
Ident Code:
170-13000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,406*
€ 4,966*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 4,97*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,44*
€ 5,02*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,4922*
€ 5,0822*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 5,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,30*
€ 6,31
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 265,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 269,66*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.