Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann HEGP30-PET-BK-L4 Polyester Geflechtschlauch schwarz 170-13000


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0177127
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-13000
EAN/GTIN:
     4031026125879
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Die Helagaine HEGP Geflechtschlauche aus Polyester bieten flexiblen Kabelschutz, gute Abriebfestigkeit und leichtes Aufziehen. Helagaine Geflechtschlauche sind nach dem Scherenprinzip gewebt. Beim Zusammenstauchen weitet sich der Schlauch und beim Auseinanderziehen reduziert sich der Durchmesser. Neben einem hohen Deckungsgrad von ca. 81% lassen sich Helagaine HEGP Geflechtschlauche durch ihre gute Dehnbarkeit leicht uberstreifen. Um einen optimalen Sitz zu gewahrleisten, gibt es sie in 13 verschiedenen Gro?en mit einem Anwendungsdurchmesser von 1 mm bis 66 mm.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,406*
€ 4,966*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 4,97*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,44*
€ 5,02*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,4922*
€ 5,0822*
19 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 5,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,02*
€ 5,97
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 251,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 269,66*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.