Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1661121 Herst.-Nr.: H3A-PVC-FR-BK(2000) EAN/GTIN: 4031026186641 |
| |
|
| | |
| Bietet hervorragende Zugentlastung. Flexibel und leicht zu verarbeiten. Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse. Die Schnurschutztüllen werden zum Schutz von Kabeln und Leitungen vor Zugbelastung sowie als Knickschutz an Gehäuseausgängen verwendet. Sie sind zum Einsatz bei Elektrogeräten wie z. B. Bohrmaschinen geeignet.Bei der Verarbeitung empfiehlt sich das Montagehilfsmittel Hellerine. Mit dem PVC-Kleber können die Schnurschutztüllen im Bedarfsfall abschlusssicher auf der Leitung fixiert werden. Farbe: schwarz, Min. Innendurchmesser: 3 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 3...4,5 mm, Kabel: sonstige, Steckverbinder: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | H3A-PVC-FR-BK(2000) | Ident Code: | 634-00310 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 30 | | € 5,90* | ab € 292,20* | € 312,20* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 290,26* | € 336,24* | | | | | 17 Tage | | | 30 | | € 5,90* | ab € 334,80* | € 356,66* | | | | | 21 Tage | | | 30 | | € 6,50* | ab € 353,54* | € 375,24* | | | | | | | | 30 | | € 5,95* | ab € 393,72* | € 417,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,1461* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Packungen | Mindestbestellmenge: 30 Packungen ( entspricht € 9.366,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|