Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1641002 Herst.-Nr.: SKH35-15 EAN/GTIN: 4010311005164 |
| |
|
| | |
| Warmschrumpf-Endkappe als Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre von 5 - 105 mm Durchmesser. Anwendungsgebiete: Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre. Eigenschaften: Beständig gegen chemische Einflüsse, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, absolut feuchtigkeitsdicht, druckdicht, sehr gute elektrische Eigenschaften, gute mechanische Festigkeit. Lieferumfang: Warmschrumpf-Endkappe. Farbe: schwarz, Ausführung: dickwandig, Halogenfrei: true, Wandstärke nach Schrumpf: 3,2 mm, Typ: Warmschrumpf, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -30...135 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 95 mm, Innendurchmesser vor Schrumpf: 35 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 15 mm, Transparent: false, Bedruckbar: true, mit Innenkleber: true, Schrumpfrate: 3:1, UL-Zulassung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cellpack BBC GmbH | Produkt Typ: | SKH35-15 | Ident Code: | 125335 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, endmuffe cellpack, endkappe (rohr), schrumpfschlauch endkappe 15 mm, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,37* | € 3,43* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,38* | € 3,44* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,48* | € 3,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,01* | € 4,35* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,95* | € 5,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|