Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack SKH 22-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack SKH 22-9
Cellpack SKH 22-9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-50806385
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     125334
EAN/GTIN:
     4010311005157
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
Endmuffe
Warmschrumpf-Endkappe
mit Kleber, wahlweise mit zusätzlichem Dichtmittel

Eigenschaften
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Absolut feuchtigkeitsdicht
Druckdicht
Sehr gute elektrische Eigenschaften
Gute mechanische Festigkeit
Beständig gegen chemische Einflüsse

Anwendungsgebiete
Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre

Lieferumfang
Warmschrumpf-Endkappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Schlauch-/Rohrlänge
76 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
22 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
9 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
125335
ab € 2,38*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
125336
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.