Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack SKH 55-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack SKH 55-25
Cellpack SKH 55-25
Artikel-Nr.:
     CIDE8-50806105
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     125336
EAN/GTIN:
     4010311005171
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
Endmuffe
Warmschrumpf-Endkappe
mit Kleber, wahlweise mit zusätzlichem Dichtmittel

Eigenschaften
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Absolut feuchtigkeitsdicht
Druckdicht
Sehr gute elektrische Eigenschaften
Gute mechanische Festigkeit
Beständig gegen chemische Einflüsse

Anwendungsgebiete
Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre

Lieferumfang
Warmschrumpf-Endkappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Schlauch-/Rohrlänge
150 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
55 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
25 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
125334
ab € 1,84*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
125335
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.