Spannungs-, Strom- und DurchgangsMessgerät für Messungen bis 1000 V. Die Strommessfunktion mit feststehender Gabel ermöglicht die Prüfung von Strömen bis 100A, ohne dass der Stromkreis unterbrochen wird. Messwertspeicher: false, Anzeige: digital, Messbereichswahl: automatisch, Echteffektivwertmessung (TRMS): false, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: false, Frequenzmessung: false, mit Pegelmessung (dB): false, Momentanwertspeicher (Data Hold): true, IR-Schnittstelle: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: false, Durchgangsprüfung/Diodentest: false, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: sonstige, Kleinste Auflösung Wechselspannung: sonstige, Kleinste Auflösung Wechselstrom: sonstige, Kleinste Auflösung Widerstand: 1 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: false, Max. Spannungsmessbereich AC: 1000 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 1000 V, Max. Strommessbereich AC: 100 A, Max. Widerstandsmessbereich: 0,001 MOhm, Maximalwertspeicher: false, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT IV, Minimalwertspeicher: false, Nennprüfspannung 100 V: false, Nennprüfspannung 1000 V: false, Nennprüfspannung 250 V: false, Nennprüfspannung 500 V: false, Relativwertmessung: false, Spitzenwertspeicher: false, Tastverhältnismessungen: false, Schutzart (IP): IP40, Temperaturmessung: false, Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): false, Temperaturmessung RTD: false, Temperaturmessung TC: false, Nennprüfspannung 10 V: false, Nennprüfspannung 50 V: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V, mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | T5-1000-EUR1 | Ident Code: | 659570 |
|