Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke T5 Multifunktionsprüfgerät autom.RCD Test 1000V ac max. versch.Prüfarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Fluke T5 Multifunktionsprüfgerät autom.RCD Test 1000V ac max. versch.Prüfarten
Fluke T5 Multifunktionsprüfgerät autom.RCD Test 1000V ac max. versch.Prüfarten
Fluke T5 Multifunktionsprüfgerät autom.RCD Test 1000V ac max. versch.Prüfarten
Fluke T5 Multifunktionsprüfgerät autom.RCD Test 1000V ac max. versch.Prüfarten
Artikel-Nr.:
     108EL-2921230
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     Fluke T5-1000
EAN/GTIN:
     5060641250474
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Automatischer RCD Test = Ja
RCD Rampentest = Nein
Spannungsmessung max. = 1000V ac
Betriebstemperatur min. = -10°C

Elektrisches Prüfgerät, abnehmbare 4-mm-TP4-Messspitzen, Anleitungen (T5-H5-1 AC-Kit [T5-1000] einschließlich H5-Holster und 1 AC-Spannungsprüfer). Elektrische Multifunktionsprüfgeräte Fluke T5-600 und T5-1000. Elektrische Prüfgeräte der Serie Fluke T5 sind kompakte Werkzeuge zum Prüfen von Spannung, Durchgang und Strom. Mit einem T5-Modell muss der Benutzer lediglich Volt, Ohm oder Ampere auswählen, und das Prüfgerät erledigt den Rest. Der Strom bei geöffneter Zange ermöglicht das Prüfen von Strom bis 100 A, ohne den Stromkreis zu unterbrechen. Die robusten Messleitungen lassen sich ordentlich in der Rückseite des Prüfgeräts verstauen, sodass der T5 leicht in Ihrer Werkzeugtasche verstaut werden kann. Die abnehmbaren SlimReach™-Prüfspitzen sind für nationale Elektrostandards angepasst. Die Messleitungen nehmen optionales Zubehör wie Clips und Spezialprüfspitzen auf. Der optionale H5-Holster lässt Sie den T5 an Ihrem Gürtel befestigen. Spannungsmessbereich: Bis zu 600 V (T5-600) oder 1000 V (T5-1000) Optionen: T5-600 - ; 291-9372 291-9372 T5-1000 - ; 292-1230 292-1230. Eigenschaften und Vorteile. Drei Prüfgeräte in einem kompakten Werkzeug Automatische Messung von Wechsel- und Gleichspannung (bis zu 1000 V) mit präziser digitaler Auflösung Zeigt Widerstand bis 1000 Ω an Einfache und genaue Strommessung bei offener Zange Durchgangssummer Kompakte Bauweise mit praktischer Tastkopfablage Robust genug, um einem Sturz aus 3 m (10 Fuß) Höhe standzuhalten Die abnehmbaren SlimReach-Tastkopfspitzen sind für nationale Elektrostandards angepasst Messleitungen nehmen Fluke Prüfklemmenzubehör auf Kann viel länger als Magnetprüfgeräte verbunden bleiben Automatischer Abschaltmodus, um die Batterielebensdauer zu verlängern (Betrieb mit 2 AA-Batterien) Abmessungen: 30,5 x 51 x 203 mm Gewicht: 300 g Sägeöffnung 12,9 mm. Zulassungen. UL, CSA, VDE. Normen. EN61010-1 KAT. III 600 V. Optionales Zubehör:. H5-Holster mit Gürtelschlaufe für T5-600/T5-1000 - ; 292-1246 292-1246 Krokodilklemmen AC285 für T5-Prüfgeräte - ; 451-1431 451-1431 T5-Holster, problematische Krokodilklemmen - ; 731-8973 731-8973 T5-Ersatzkabelsatz - ; 754-1246 754-1246
Weitere Informationen:
Automatischer RCD Test:
Ja
RCD Rampentest:
Nein
Spannungsmessung max.:
1000V ac
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, fluke durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, multimeter catiii, 2921230, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Multifunktionsprüfgeräte, Fluke, FlukeT51000, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Multifunction Testers
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 193,20*
€ 226,06*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 201,73*
€ 226,08*
Frei Haus
ab € 205,89*
€ 231,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 201,98*
€ 232,45*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 209,30*
€ 234,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,45*
€ 276,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,85*
€ 259,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,98*
€ 240,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2437514
ab € 77,98*
Zubehör
Fluke
4111540
ab € 36,14*
Zubehör
Fluke
1664120
ab € 36,74*
Zubehör
Fluke
H5
ab € 39,58*
Zubehör
Fluke
4910310
ab € 174,07*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,58*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 29,01*
Zubehör
Fluke
2435108
ab € 78,21*
Zubehör
Fluke
4089137
ab € 28,41*
Zubehör
Fluke
FLUKE C550
ab € 161,27*
Zubehör
Fluke
FLUKE LEADWRAP
ab € 10,57*
Zubehör
Fluke
FLUKE T5-H5-1AC KIT EUR
ab € 234,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.