Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spg./Strom+Durchgangtester automatisch T5-1000 EUR1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spg./Strom+Durchgangtester automatisch T5-1000 EUR1
Spg./Strom+Durchgangtester automatisch T5-1000 EUR1
Artikel-Nr.:
     3517A-76688552
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     659570
EAN/GTIN:
     0095969059466
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer

Spg./Strom+Durchgangtester automatisch T5-1000 EUR1

Spannungs-, Strom- und DurchgangsMessgerät für Messungen bis 1000 V. Die Strommessfunktion mit feststehender Gabel ermöglicht die Prüfung von Strömen bis 100A, ohne dass der Stromkreis unterbrochen wird.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Messbereichswahl:
automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
sonstige
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
sonstige
Max. Strommessbereich AC:
100 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,77*
€ 225,81*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 201,35*
€ 225,82*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 202,49*
€ 227,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 207,20*
€ 231,71*
Frei Haus
ab € 201,13*
€ 232,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,71*
€ 275,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,88*
€ 261,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,67*
€ 255,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2437514
ab € 78,31*
Zubehör
Fluke
4111540
ab € 36,18*
Zubehör
Fluke
1664120
ab € 36,70*
Zubehör
Fluke
H5
ab € 39,68*
Zubehör
Fluke
4910310
ab € 173,38*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,65*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 28,98*
Zubehör
Fluke
2435108
ab € 79,36*
Zubehör
Fluke
4089137
ab € 28,58*
Zubehör
Fluke
FLUKE C550
ab € 162,23*
Zubehör
Fluke
FLUKE LEADWRAP
ab € 10,57*
Zubehör
Fluke
FLUKE T5-H5-1AC KIT EUR
ab € 233,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.