| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1537419 Herst.-Nr.: 802966 EAN/GTIN: 4019768029662 |
| |
|
| | |
| Kabelschere für Kupfer- und Alukabel, bis Ø 14 mm (50 mm²), nachstellbares Schraubgelenk, induktiv gehärtete Schneide mit Präzisionsschliff, ölgehärteter Werkzeugstahl Chrom-Vanadium, mattverchromt, abrutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten durch vollorganische 2-Komponentenhüllen, rot-gelb, 1000 V stückgeprüft nach EN 60900 Länge: 160 mm Geeignet für max. Kabeldurchmesser: 14 mm, Isoliert: true, Max. Kabelquerschnitt: 50 mm², Geeignet für Stahldrahtumflechtung: false, Schneidkopf auswechselbar: false, Ausführung/Betätigung: mechanisch Einhand, Schutzisoliert 1000 V: true, VDE-geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 802966 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |