Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel 1000g mit Stielschutzhülse schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1537336
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     802869
EAN/GTIN:
     4019768028696
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel mit holzstiel
Fäustel mit Stielschutzhülse schwarz pulverbeschichtet, Bahnen blank geschliffen, gehärtete Stielschutzhülse, Eschenstiel, Gewicht: 1000 g Ausführung: Fäustel, Antimagnetisch: false, Werkstoff des Stiels: Holz, Magnetisch: false, Rückschlagfrei: false, Ausführung funkenarm: false, Gesamtgewicht: 1000 g, Wechselbare Spitze: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
802869
Weitere Suchbegriffe: fäustel, Gummihammer, Latthammer, Zimmererhammer, Ausbeulhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.