| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1514597 Herst.-Nr.: 120208 EAN/GTIN: 4021103202081 |
| |
|
| | |
| Kunststoffschere mit variablem Anschlag, Schere wie aus Sortiment Nr. 12 0210, jedoch mit verstellbarem Anschlagwinkel für Komfortable Gehrungsschnitte, Rast-Positionen in 45 Grad, 60 Grad, 75 Grad, 90 Grad, 105 Grad, 120 Grad und 135 Grad, 2-Komponenten-Griffe Oberflächenschutz: verchromt, Gewicht: 400 g, Länge: 225 mm, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Rohrdurchmesser: 16...25 mm, Griffausführung: 1-Komponenten, Ratschenausführung: false, Griffüberzug: Kunststoffhüllen, Geeignet für Gummischlauch: true, Geeignet für Stahlrohre: false, Geeignet für Kunststoffrohre: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 120208 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, Kunststoffrohrschere, Kunststoffschere, Rohrschere, Schlauchschere, Ratschen-Kabelschere, Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, kabelschere cimco, gehrungsschere, Profilstahlschere, Rosenschere, Telefonschere, Flachstahlschere, Bandeisenschere |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 32,54* | € 43,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,43* | € 43,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,65* | € 46,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,04* | € 47,52* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 45,53* | € 59,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|