Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1502048 Herst.-Nr.: K432 EAN/GTIN: 4012078451123 |
| |
|
| | |
| Selbsteinstellendes Schneide- und Abisolierwerkzeug für handelsübliche flexible Kabel 0,02 - 10 mm² und Massivleiter bis 1,5 mm². Leicht auswechselbare Messerkassetten. Präzise Einstellbarkeit zum Abisolieren von dünnen Isolationen ohne Beschädigung der Leiter. Integrierter Seitenschneider. Längsschnitt: false, Rundschnitt: false, Abisolierbereich AWG: 7...18, Spiralschnitt: false, Kerbtiefe einstellbar: true, Auswechselbare Messer: true, Abisolierbereich Querschnitt: 0,02...10 mm² Abisolierlänge max. (mm): 17 Abisolierbereich (mm): 0,02-10 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | K432 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere klauke, kabelschere, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,24* | € 98,86* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 88,70* | € 106,57* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 89,53* | € 110,44* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,99* | € 110,97* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 113,20* | € 134,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|