Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1401695 Herst.-Nr.: 100747 EAN/GTIN: 4021103007471 |
| |
|
| | |
| Abisolierwerkzeug Sensor mini für Sensorkabel mit einem Ø von 3, 2 bis 4, 4 mm. Speziell geeignet für die Abisolierung von Kabelummantelungen bei Sensor- und Aktorleitungen. Glasfaserverstärkte Polyamid-Konstruktion in LeichtBauweise für herausrangende Qualität und hohe Festigkeit. Ergonomisch gestaltet für ermüdungsfreies, wiederholtes Abisolieren. Geeignet für: PUR halogenfreie Sensor / Aktor-Leitungen, Hochflexible TPE-U-Leitungen, PUR-Leitungen, PUR / PVC Leitungen, PVC-Leitungen, Mehradriger KabelaufBau, Geschirmte und ungeschirmte Kabel. Isoliert: false, Oberflächenschutz: sonstige, mit Drahtschneider: true, Gewicht: 126 g, Länge: 180 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, Längsschnitt: false, Rundschnitt: true, Spiralschnitt: false, Kerbtiefe einstellbar: false, Länge der Backen: 6 mm, Abisolierlänge einstellbar: true, Kopfbreite: 16 mm, Abisolierbereich Durchmesser: 32...44 mm, Griffausführung: sonstige, mit Aufprallschutz: false, ESD geprüft: false, Griffüberzug: ohne, Selbsteinstellend: true, Oberflächenbehandlung: unbehandelt, Kopfhöhe: 50 mm, VDE-geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 100747 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Sensorkabel, Sensorleitung, abisolierzange cimco, abisolierzange, Klinge für Messer, Abisoliermesser, Kittmesser, Arbeitsmesser, Kabelmesser |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 60,98* | € 75,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,92* | € 76,72* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,15* | € 81,40* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,70* | € 82,79* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 84,02* | € 102,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|