Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-120468 Herst.-Nr.: 100747 EAN/GTIN: 4021103007471 |
| |
|
| | |
| Abisolierwerkzeug Sensor mini für Sensorkabel mit einem Durchmesser von 3,2 bis 4,4 mm. Speziell geeignet für die Abisolierung von Kabelummantelungen bei Sensor- und Aktorleitungen. Glasfaserverstärkte Polyamid-Konstruktion in Leichtbauweise für herausrangende Qualität und hohe Festigkeit. Ergonomisch gestaltet für ermüdungsfreies, wiederholtes Abisolieren. Geeignet für: PUR halogenfreie Sensor / Aktor-Leitungen, Hochflexible TPE-U-Leitungen, PUR-Leitungen, PUR / PVC Leitungen, PVC-Leitungen, Mehradriger Kabelaufbau, Geschirmte und ungeschirmte Kabel.- Schutzisoliert 1000 V nein - VDE geprüft nein - Isoliert nein - Griffausführung sonstige - Mit Aufprallschutz nein - Abisolierbereich AWG - - Kerbtiefe einstellbar nein - Längsschnitt nein - Rundschnitt nein - Spiralschnitt nein - Mit Drahtschneider ja - Abisolierlänge einstellbar nein - Abisolierbereich Durchmesser 2.8, , 4.4 - Abisolierbereich Querschnitt - Weitere Informationen: | | Schutzisoliert 1000 V: | nein | VDE geprüft: | nein | Isoliert: | nein | Griffausführung: | sonstige | Mit Aufprallschutz: | nein | Abisolierbereich AWG: | - | Kerbtiefe einstellbar: | nein | Längsschnitt: | nein | Rundschnitt: | nein | Spiralschnitt: | nein | Mit Drahtschneider: | ja | Abisolierlänge einstellbar: | nein | Abisolierbereich Durchmesser: | 2.8, , 4.4 | Abisolierbereich Querschnitt: | - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 60,71* | € 75,62* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,28* | € 76,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,24* | € 81,65* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,54* | € 83,14* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 68,21* | € 84,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|