Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenleuchte, Anbauleuchte, Opale Wanne, Elektronik Trafo (ET), 13W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1380530
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     MONTIGO600O1500-840ET
EAN/GTIN:
     4018242327553
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit opaler PMMA-Abdeckwanne, fein strukturiert. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 25. Sicherer Halt der Wanne durch innen liegende Federverschlüsse. Bemessungslichtstrom 1500 lm, Bemessungsleistung 13,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 115 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 35.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkörper aus Stahlblech. Oberfläche weiß beschichtet (RAL 9016). Kopfstücke aus schlagzähem ABS. Mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Seitliche Leitungseinführung im Kopfstück ausgeführt. Maße (L x B) 633 mm x 111 mm, Leuchtenhöhe 101 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 2,3 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Schutzklasse: I, Breite: 111 mm, Fassung: sonstige, Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Ausführung des Rasters: ohne, Betriebsgerät: elektronischer Trafo, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Polzahl: 3, Länge: 633 mm, Höhe/Tiefe: 101 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED austauschbar, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: true, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: sonstige, Schlagfestigkeit: IK02, Nennspannung: 230...240 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP40, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Wandmontage: true, Geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Geeignet für Anbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 13 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1500 lm, Lichtfarbe: weiß, mit Luftschlitzen: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Klirrfaktor (THD): 14, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -20...25 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Leuchtenlichtausbeute: 115 lm/W, Dimmung DSI: false, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Blendbegrenzung (UGR): 22, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 85, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 52, Dimmung DALI-2: false, Flimmerwert Pst LM: 0,3, Stroboskopeffektwert SVM: 0,3, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Geeignet für Deckenmontage: true, Oberflächenschutz Gehäuse: pulverbeschichtet, Leistungsfaktor: 0,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRILUX GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
MONTIGO600O1500-840ET
Ident Code:
6474540
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 90,97*
€ 112,93*
€ 5,46*
ab € 95,75*
€ 117,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,71*
€ 118,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,82*
€ 118,54*
Lager 6232
4
€ 5,90*
ab € 106,76*
€ 130,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.