| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1365451 Herst.-Nr.: 706-160/515-100 EAN/GTIN: 4055143976886 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung; 15-polig; Sub-Min-D; Stift- und Buchsenleiste; 15-polig; Sub-D; Länge 1 m; Leiterquerschnitt 0,25 mm² Halogenfrei: true, Kabeltyp: mehradrig, Kabellänge: 1 m, Geschirmt: false, Polzahl: 15, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -25...70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: sonstige, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Female (Buchse), Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: sonstige, Farbe des Kabelmantels: grau, Bemessungsstrom In: 1 A, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Female (Buchse) Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 706-160/515-100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,74* | € 57,28* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,9342* | € 60,0842* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 47,44* | € 61,78* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,28* | € 62,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,96* | € 63,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|