| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-WAG000028852 Herst.-Nr.: 706-160/515-100 EAN/GTIN: 4055143976886 |
| |
|
| | |
| WAGO Anschlussleitung, 15-polig, Sub-Min-D, Stift- und Buchsenleiste, 15-polig, Sub-D, Länge 1 m, Leiterquerschnitt 0,25 mm², Herstellernummer: 706-160/515-100 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, anschlussleitung 1m, WAGO, 5-POLIG, 15-POLIG, ANSCHLUSSLEITUNG, BUCHSE, LEISTE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 43,89* | € 57,90* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,3642* | € 60,8442* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,60* | € 62,51* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,94* | € 63,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,89* | € 64,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|