| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10069943 Herst.-Nr.: 706-160/515-100 EAN/GTIN: 4055143976886 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung 15-polig Sub-Min-D 706-160/515-100 Anschlussleitung 15-polig Sub-Min-D Stift- und Buchsenleiste 15-polig Sub-D Länge 1 m Leiterquerschnitt 0,25 mm² Weitere Informationen: | | Polzahl: | 15 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 1 m | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, anschlussleitung 1m |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,65* | € 57,41* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,9542* | € 60,3042* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,41* | € 62,02* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,18* | € 62,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,11* | € 64,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|