Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsverbinder mit Hebel 2-L AWG12/4mm² transp./weiss/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1354838
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-2401
EAN/GTIN:
     4066966120271
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Durchgangsverbinder mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 12 AWG; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe weiß; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 450 V, Farbe: farblos, Anzahl der Klemmstellen: 2, Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: 0,34...4 mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 0,2...4 mm², AWG-Bereich: 12...18, Nennquerschnitt: 0,2...4 mm², Geeignet für mehrdrahtige Leiter: true, Geeignet für flexible Leiter: true, Transparent: true, mit Betätigungshebeln: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
221-2401
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, durchgangsklemmen wago, durchgangsklemme, Verbindungsdosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
600
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,289*
€ 0,339*
22 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,27947*
€ 0,39947*
60
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,29834*
€ 0,41834*
25 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,311*
€ 0,441*
Lager 6232
291
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2978*
€ 0,5078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5078*
€ 0,60428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4178*
€ 0,49718
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3978*
€ 0,47338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3478*
€ 0,41388
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2978*
€ 0,35438
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2531
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1373
ab € 17,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2511
ab € 0,378*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2512
ab € 0,434*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2513
ab € 0,502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2514
ab € 0,544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2525
ab € 0,492*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2532
ab € 0,392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-2533
ab € 0,434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.